アルミ製軽量写真額

アルミ製軽量写真額 ナカバヤシ

軽量のアルミ製写真額縁です。

仕様吊りヒモ・吊り金具付、Vカットマット台紙1枚 材質フレーム:アルミ製15mm幅・10mm厚、Vカットマット台紙(1.0mm厚)1枚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31494673 フ-SA-225-S シルバー マット窓:239×289 570 四ツ切 フレーム:335×386×10
2,860
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
31494594 フ-SA-220-S シルバー マット窓:115×166 260 2L フレーム:186×237×10
1,720
 
 
取扱い終了
31494603 フ-SA-220-D ブラック マット窓:115×166 260 2L フレーム:186×237×10
1,720
 
 
取扱い終了
31494619 フ-SA-222-S シルバー マット窓:181×231 380 六ツ切 フレーム:258×308×10
2,000
 
 
取扱い終了
31494628 フ-SA-222-D ブラック マット窓:181×231 380 六ツ切 フレーム:258×308×10
2,000
 
 
取扱い終了
31494637 フ-SA-223-S シルバー マット窓:181×283 430 W六ツ切 フレーム:258×362×10
2,290
 
 
取扱い終了
31494646 フ-SA-223-D ブラック マット窓:181×283 430 W六ツ切 フレーム:258×362×10
2,290
 
 
取扱い終了
31494655 フ-SA-224-S シルバー マット窓:193×270 430 A4 フレーム:267×349×10
2,290
 
 
取扱い終了
31494664 フ-SA-224-D ブラック マット窓:193×270 430 A4 フレーム:267×349×10
2,290
 
 
取扱い終了
31494689 フ-SA-225-D ブラック マット窓:239×289 570 四ツ切 フレーム:335×386×10
2,860
 
 
取扱い終了
31494698 フ-SA-226-S シルバー マット窓:239×350 645 W四ツ切 フレーム:335×441×10
3,290
 
 
取扱い終了
31494707 フ-SA-226-D ブラック マット窓:239×350 645 W四ツ切 フレーム:335×441×10
3,290
 
 
取扱い終了
31494716 フ-SA-227-S シルバー マット窓:287×410 830 A3 フレーム:418×507×10
4,000
 
 
取扱い終了
31494725 フ-SA-227-D ブラック マット窓:287×410 830 A3 フレーム:418×507×10
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31494594 フ-SA-220-S 13941387 F-SP-107-SV F-SP-107-SV 樹脂製写真額 ナカバヤシ 13941387 樹脂製写真額 ナカバヤシ 1枚 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする