PHP研究所
社長になる人に知っておいてほしいこと
好評『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』第2弾。危機から転じて成長へ。最高経営者として歩むべき道を提示する、松下幸之助の講話録。事業成功・発展への羅針盤となる1冊。
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
141
著者名
松下幸之助
初版年月
2009年09月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31500718
9784569771687
¥
952
¥
952
書籍
¥
1,047
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください