ダイヤモンド社
イノベーションと企業家精神
目の前の変化を利用せよ。イノベーションを、才能やひらめきに頼らず、誰もが学び、実行できるように体系化した、世界最初の方法論。世界的名著をさらに読みやすくした、変化の時代の必読書。
ジャンル
経営
分類
教養
判型
B6
ページ数
272
著者名
ピーター・F・ドラッカー
初版年月
2015年12月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31501043
9784478066508
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください