曜日別特売

マンガでわかる電気のしくみ

マンガでわかる電気のしくみ - 新星出版社

マンガと会話形式の解説だけで、電気の超基本である静電気、クーロンの法則、ボルタの電池、水の電気分解などがやさしく理解できます。
また、アンペアの法則、右ネジの法則、1A(アンペア)の電流の定義、コイルの知識、磁場が電流を生じさせる電磁誘導の知識など、磁気の超基本もすべて理解できます。
その他にも、交流発電機、直流発電機、電磁力、フレミングの左手の法則、モーター、電気回路の基本、オームの法則、ジュールの法則、インダクタンス、コンデンサ、インピーダンス…などなど、電気の基本がスラスラ身につく1冊です。

ジャンル
電気
分類
一般
判型
A5
ページ数
240
著者名
作宮邦夫
初版年月
2015年11月
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315014799784405041394
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする