化学同人
実験を安全に行うために 第8版
初心者必携の定番書として高く評価されている実験中の事故防止,応急処置などの手引き書.教育・実験現場のニーズに合うよう改訂.
判型
A5
ページ数
154
ジャンル
専門書
著者名
化学同人
初版年月
2017年2月
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81773776
9784759818338
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
16日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください