日刊工業新聞社
トコトンやさしい機械設計の本 第2版
設計プロセスから基礎的知識、製図手法や機械要素技術など、機械設計の実務で必要になる広範囲の視点について楽しく紹介。
判型
A5
ページ数
160
ジャンル
専門
著者名
Net-P.E.JP 横田川昌浩 岡野徹(経営工学部門技術士)
初版年月
2026/02/01
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832276
9784526084294
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
16日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください