トコトンやさしい電源回路の本
電源回路は電気を使うあらゆる電子機器で使われている回路。昨今では、省エネ設計、低消費電力設計が要求される中、回路の中でも、もっとも重要な回路になっている。本書では、その電源回路について、これから電気回路を学ぶ学生や初学者のために、トコトンやさしく解説する。
ジャンル経営
分類専門
判型A5
ページ数160
著者名相良岩男
初版年月2014年10月
内容量1冊
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07