日本規格協会
2015年版対応 ISO 9001/14001内部監査のチェックポイント222
内部監査こそ”継続は力なり”。マニュアルからは拾い出せない”組織として考えてほしいこと””抜け落ちやすいこと”を中心に抽出した222のチェックポイント集!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
348
著者名
国府保周
初版年月
2018年03月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504209
9784542306738
¥
4,000
¥
4,000
書籍
¥
4,400
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください