日本規格協会
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 新旧規格の対照と解説
2015年改訂によってQMSや審査への影響を知りたい方にお勧め。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中條 武志
須田 晋介
分類
専門
判型
A5
ページ数
264
初版年月
2015年11月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504349
9784542306592
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください