日本規格協会
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説
ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中條 武志
棟近 雅彦
山田 秀
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
初版年月
2015年11月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504358
9784542306585
¥
3,500
¥
3,500
書籍
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください