WRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ 本体

WRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ 本体 - ホリアキWRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ 本体 - ホリアキ

簡単、軽量、清潔、頑丈、防臭。
排泄物の処理セットに臭いの分子をほぼ100%閉じ込め可能なポリブチレン製フィルムを使用。
封印には、子供や高齢者でも簡単に封印できるストッパーバンドをご用意していますので、使用後の臭いを約2週間閉じ込め可能です。
底面で排泄物を受けるシートに消音効果絶大な不織布タイプの高分子吸水シート(両面吸水式)を使用。
1回の使用量に対して約1.5倍の吸水能力と吸水時間の短縮が可能です。女性にとって最も気になる排泄時の音まで配慮しているのもインスタントイレだけです。
わずか2つのパーツで構成された本体の便座の組み立ては、簡単な差し込み式なので、わずかな時間で簡単に組み立て可能です。
本体の便座はプラスチック素材なので、何度でも水洗いができるので清潔性を保持できます。

用途ハイキング、登山、災害対策、商業ビル・工場の緊急時の代替トイレ等仕様トイレ垂直耐圧:200kg(地面に対して垂直であること)材質便座:ポリプロピレン5mm厚(ハニカム構造)、台座:ポリプロピレン7mm厚(ハニカム構造)幅(mm)便座:320、便座穴:140質量(g)750奥行(mm)便座:360、便座穴:260収納時寸法(mm)厚み:50×幅320×奥行360座面高さ(mm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3151767613001216000
4,900
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする