ホリアキ
WRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ マイバッグ大
ご家庭・オフィス用緊急トイレ誕生!すぐに・かんたん・におわない。
自分の身は自分で守ろう。一家に1つ、オフィスに自分用。
仕様
トイレ垂直耐圧:200kg(地面に対して垂直であること)、水洗い可
セット内容
ラップインインスタントイレ本体×1台、ラップインインスタントイレ処理セット4P×24回分、ポケットティッシュ×24回分、ノロエース80mL(エタノール製剤消毒液)×1本、パンフレット×1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×420
マチ(mm)
110
使用場所
屋外
内容量
1セット
注意
※ 有効成分の性質上褐色に変化する事がありますが、品質には問題ありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517703
13001218651
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください