凄麺 和歌山中華そば
・現地で親しまれている味を再現
・豚骨醤油味の濃厚なスープ
・本場の味を再現した中細麺
種別中細麺
シリーズ凄麺
原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、ポークエキス、動物油脂、糖類、食塩、酵母パウダー、食用風味油、香辛料)、かやく(味付豚肉、ねぎ、なると、メンマ)/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酒精、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸Ca、クチナシ色素、紅麹色素、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
入数(個)12
栄養成分1食当たり:エネルギー390kcal、たん白質13.1g、脂質10.6g、炭水化物60.5gナトリウム2.7g(めん・かやく0.8g/スープ1.9g)、食塩相当量6.9g(めん・かやく2.1g/スープ4.8g)
内容量1パック(119g×12個)