麺づくり鶏ガラ醤油

麺づくり鶏ガラ醤油 東洋水産(マルちゃん)
(1件のレビュー)

鶏ガラが利いた、すっきりとしながらもコクのある醤油スープに、つるッとコシのあるノンフライ細麺。

シリーズ麺づくり 原材料めん(小麦粉(国内製造)、食塩、卵粉、たん白加水分解物)、添付調味料(しょうゆ、豚脂、ポークエキス、食塩、チキンエキス、こんぶエキス、香辛料、たん白加水分解物、植物油、野菜エキス、砂糖、香味油脂、粉末煮干し)、かやく(チンゲン菜、メンマ、なると、のり、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、かんすい、炭酸カルシウム、レシチン、カラメル色素、香料、増粘多糖類、クチナシ色素、香辛料抽出物、pH調整剤、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) アレルギー小麦、卵、乳成分、さば、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン 入数(個)12 栄養成分1食(97g)当たり:ネルギー297kcal、たんぱく質9.0g、脂質5.4g、炭水化物53.1g、食塩相当量6.2g(めん・かやく2.0g、スープ4.2g)、ビタミンB10.54mg、ビタミンB20.33mg、カルシウム154mg 内容量1パック(97g×12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31518726 -
2,832
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31518726
2021-09-15
用途:
昼食
製造業

おつゆ代わり及びおかずが足りない場合の補填用として重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする