日清 デカうま 豚キムチ
辛旨キムチオイルがうまさの決め手!
ポークベースのスープに、キムチのクセになる味わいが特長の辛旨キムチオイルが決め手の豚キムチラーメン。スープによく絡む中太ちぢれ麺は大盛り90gで食べ応えも抜群です。
使用の目安お湯:470ml
原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス、香辛料)、スープ(豚脂、クリーミングパウダー、食塩、香味油、香辛料、酵母エキス、植物油脂)、かやく(味付豚ミンチ、白菜キムチ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、カラメル色素、カロチノイド色素、かんすい、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、酸味料、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2、ビタミンB1、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギー小麦、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、大豆、ごま
栄養成分1食(101g)当たり:熱量472kcal(めん・かやく:435kcal、スープ:37kcal)、たんぱく質10.2g、脂質20.3g、炭水化物62.0g、食塩相当量6.5g(めん・かやく:2.3g、スープ:4.2g)、ビタミンB10.27mg、ビタミンB20.35mg、カルシウム132mg
内容量1パック(74g×12個)
食品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31518848 | - | 46624647 | - |
![]() |
日清 デカうま 豚キムチ | 日清食品 | 1箱(101g×12個) | ¥1,898 税込¥2,050 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |