勝星産業 勝星産業の 手袋 勝星産業の インナー手袋 防寒下履手袋裏起毛 防寒下履手袋裏起毛 注文コード (1件のレビュー) 寒い場所や冷えやすい場所で活躍する下履き手袋です。薄くも暖かい裏起毛使用となっています。 材質 表地:綿 裏地:アクリル 用途手袋の下履き(寒冷地用) 色オレンジ サイズフリー 全長(cm)26 入数(双)1 機能保温性・防寒 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)18.2 手の平幅(cm)9 ゲージ数10 内容量1双 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MEG-03 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31519024 MEG-03 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニオイクリア 消臭インナー手袋10枚(5双組) コーコス信岡 税込¥538 ¥489 バスケットへ 耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Mサイズ(1双入) ZIZAI 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ポリエチレン ストレッチ リーブル 税込¥252 ¥229 ポリエチレン ソフト ブルー リーブル 税込¥296 ¥269 ポリエチレン ソフト リーブル 税込¥285 ¥259 ポリエチレン 内エンボス 袋入 リーブル 税込¥406 ¥369 ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブル 税込¥2,858 ¥2,598 ポリエチレン 内エンボス 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 ポリエチレン 外エンボス 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 抗菌ポリエチレン 外エンボス リーブル 税込¥549 ¥499 抗菌ポリエチレン 内エンボス リーブル 税込¥549 ¥499 ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブル 税込¥1,868 ¥1,698 ポリエチレン 内エンボス ブルー 箱入 リーブル 税込¥439 ¥399 ラテックススタンダード粉付 リーブル 税込¥1,648 ¥1,498 ニトリルノンパウダー リーブル 税込¥2,198 ¥1,998 ニトリルスタンダード粉付 リーブル 税込¥2,088 ¥1,898 合皮手袋”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”甲メリ ペンギンエース 税込¥1,978 ¥1,798 ”ノンスリップライトPパターン[[R上]]”マジック ペンギンエース 税込¥1,978 ¥1,798 耐切創手袋 雷牙 ミエローブ 税込¥1,538 ¥1,398 軽暖1P ミエローブ 税込¥549 ¥499 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴手袋インナー手袋 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 31519024 2019-12-11 用途: 冷凍庫作業時に使用。 株式会社九州ニチレイサービス 様 (サービス業) 手袋の下履きに使用しました。20分くらいで指先が冷たくなりました。もう少し厚手が欲しいと感じました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋」にはこんなカテゴリがあります 軍手 革手袋 背抜き手袋 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) 耐油手袋 天然ゴム手袋 使いきり手袋 防寒用手袋 インナー手袋 品質管理・精密作業用手袋 防振手袋/振動軽減手袋 耐熱・防火手袋 耐切創手袋 溶剤・酸、アルカリ用手袋 制電手袋(弱電・半導体作業) 絶縁手袋 指サック クリーンルーム用手袋 タッチパネル用手袋 グローブボックス用手袋 シェアする マイページ 最近見た商品