携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。
52山ギア採用のドライバーは、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現しました。
高性能ギア搭載で、本締め可能です。
クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。
クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。
セット商品数30
セット内容スリムラチェットドライバー、6.35sq.ソケットアダプタービット、ビットホルダー60mm、16mmビット:プラスネジ用(+2)、25mmビット:プラスネジ用(+1、+2、+3)、マイナスネジ用(-4、-6)、ポジドライブネジ用(PZ2、PZ3)、六角穴付きネジ(2.5、3、4、5、6、8mm、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ)、トルクスネジ用(T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
内容量1セット(30点組)