有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準 - 三菱電機
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)ステンレス地金色(ツヤ消し)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31558416QW-20SDCM20cm用3153.9404314
91,100
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558425QW-25SDCM25cm用3654.9471349
96,300
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558434QW-30SDCM30cm用4156.2539394
106,400
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558443QW-35SDCM35cm用4748.5623473
116,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558459QW-40SDCM40cm用5009.5662523
128,400
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
31558468QW-50SDCM45・50cm用60015.4798613
153,600
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
31558477QW-60SDCM60cm用69019.7919683
178,800
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする