ハイリペール
コンクリート表面は優れた撥水効果・吸水防止効果があります。
コンクリート表面を保護し、汚れ、白華現象の抑制に効力を発揮します。
コンクリート表面を緻密にしヘアーラックの発生を低減します。
苔・藻の発生を防ぎます。新旧コンクリート両方に使用できます。コンクリートの外観を損ねません。
危険物の類別非危険物
散布量1kg当たり:4~5m2
内容量1缶(18kg)
注意
※他の箇所に付着しないようにビニール等で養生してください※特に近くの駐車中の自動車、構造物等にかからないようにして下さい。付着後の除去は困難です。
※直射日光の当たらない屋内に保管してください
※冬季は凍結しない所に保管してください
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04