外付けSSD ポータブル USB3.1(Gen1)対応

外付けSSD ポータブル USB3.1(Gen1)対応 エレコム
(1件のレビュー)

超軽量・名刺サイズで高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃・振動に強いUSB3.1(Gen1)対応外付けポータブルSSD。

インターフェイスUSB3.1(en1)/USB3.0/USB2.0 仕様付属ソフトウェア対応機種:Windows10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOSHihSierra(10.13) 付属品USB3.1en1(USB3.0/2.0互換)ケーブル(約22cmコネクタ含まず)、取扱説明書 質量(g)約35(本体) コネクタ形状USB3.1(en1) microB メス 対応機種Windows10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOSHihSierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54×9 保証期間1年間 対応メモリーカードTLC 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31589189 ESD-ED0120GBK ブラック 読み出し:最大300、書き込み:最大50 120
6,140
 
 
取扱い終了
31589198 ESD-ED0120GRD レッド 読み出し:最大300、書き込み:最大50 120
6,140
 
 
取扱い終了
31589207 ESD-ED0120GWH ホワイト 読み出し:最大300、書き込み:最大50 120
6,140
 
 
取扱い終了
31589216 ESD-ED0240GBK ブラック 読み出し:最大300、書き込み:最大200 240
10,250
 
 
取扱い終了
31589225 ESD-ED0240GRD レッド 読み出し:最大300、書き込み:最大200 240
10,250
 
 
取扱い終了
31589234 ESD-ED0240GWH ホワイト 読み出し:最大300、書き込み:最大200 240
10,250
 
 
取扱い終了
31589243 ESD-ED0480GBK ブラック 読み出し:最大300、書き込み:最大200 480
17,970
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31589198
2020-03-27
用途:
PC バックアップ用

小さく軽いです。書き込み速度はUSBメモリと大差なかったですが寿命に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする