曜日別特売

HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック

HDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 超スリム プレミアム RoHS ブラック - エレコム

すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。
18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。
従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較
従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較
4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31590564DH-HDP14SS18BKHDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)1.8(コネクタを含む全長)※交差により最大-5cmの差異がある可能性があります
5,627
4,098
4,508(税込)
当日出荷
31590546DH-HDP14SS10BKHDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス1(コネクタを含む全長)
4,220
取扱い終了
代替品有
31590555DH-HDP14SS15BKHDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス1.5(コネクタを含む全長)
4,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31590546DH-HDP14SS10BK62762779CAC-HDPSS10BKDH-HDP14SS10BK HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム 62762779HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応エレコム1個
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする