4面回転ラック

4面回転ラック アイリスオーヤマ

種別四面 材質スチール(紛体塗装)、キャスター:ナイロン 直径(Φmm)(メッシュ)3 ピッチ(mm)50 寸法(幅W×高さH)(mm)570×1160~1600(ネット面:430×900) 耐荷重(kg)全体:20、一面:5 仕上クロームメッキ 機能キャスターストッパー機能(3個) キャスター径(Φmm)40 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31590975 11-155-1-3
32,600
18,980
20,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする