iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止

iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム iPad 9.7インチ 第6/5世代 (2018/2017年) / iPad Pro 9.7インチ (2016年) ガラスフィルム 硬度9H ブルーライトカット 指紋防止 エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Proの液晶画面をキズや汚れから守る、ブルーライトカットタイプのガラスフィルムです。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。

対応機種9.7インチiPad 2017年/2018年モデル、9.7インチiPad Pro セット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接合面:シリコン、外側:ガラス、PET 適合品番A1822、A1823、A1893、A1954、A1673、A1674、A1675 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31596943 TB-A18RFLGGBL
オープン
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする