レーザーポインター 赤色レーザー プレゼンター機能無し ボタンレス 小型 単4乾電池×1 連続使用20時間
小さな胸ポケットにも収まり、携帯に便利。 全長約88.5mm・重さ15gと小型・軽量で持ち運びに便利な赤色レーザーポインター。
レーザー光色赤色
タイプペンタイプ
セット内容本体1台、動作確認用単4アルカリ乾電池1本、取扱説明書1部
材質本体(ABS)/クリップ(ステンレス)
使用温度範囲0~40度
本体質量(g)約15(電池含まず)
表示ドット(Φ約5mm)
最大出力最大1mW(クラス2)
電池寿命(時間)約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×88.5
使用電池単4アルカリ乾電池1本
測定波長650
安全規格PSC
ボタン数1
適合地域日本
レーザー到達距離(m)100
内容量1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2021-11-01
- 用途:
- 作業時の指示出し
誤作動防止の回転スイッチが緩く、ポーチの中で誤作動し点灯してしまいます。
そのため、使用したいときに電池切れになっており、使い物になりません。
サイズ感や押しスイッチは非常に満足のいくデザインなのに勿体ない。
もっと節度のある回転スイッチに改良されれば再度購入します。
MonotaROからの回答
この度は貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07