スタンド式ガーデンミスト グリーン

スタンド式ガーデンミスト グリーン 浅香工業
(1件のレビュー)

ホース(水道)につないで、微細な霧(ミスト)で気化熱を奪い、気温を下げます
付属のコネクターにホースをつなぐだけ
コック付きコネクターで手元で止水・通水ができます
先端ノズルは回転自在、1時間使用で水道代約2円とエコ

グリーン 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース耐圧(糸入り) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31638383 #190235
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31638383
2019-07-30
用途:
家庭で使用
NMS研究所 様

猛暑対策でベランダで使用しています。
ベランダの植木にも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする