EIGERTOOL(アイガーツール) EIGERTOOL(アイガーツール)の 作業工具 EIGERTOOL(アイガーツール)の のこぎり EIGERTOOL(アイガーツール)の のこぎり本体 常造 焼柄 折込鋸 横引新建材用 常造 焼柄 折込鋸 横引新建材用 注文コード 横引き刃は、木材の木目に対して垂直に切断する際に使用するものです。 携帯のために刃を折りたためるタイプ。脚立で上る高所作業や、出掛けた先での作業には安心して持ち歩けます。 刃渡り(mm)210 全長(mm)480 質量(g)140 折込折りたたみ式 内容量1本 特価 本日10月2日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 31637157 - ¥1,980 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハクソー エスコ 税込¥1,837 ¥1,670 バスケットへ 金切鋸 WIZ'A 税込¥560 ¥509 バスケットへ ハンディマルチソー12点セット EDITION 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ PカッターL型替刃 2枚入 オルファ 税込¥361 ¥328 バスケットへ PカッターS型替刃 3枚入 オルファ 税込¥273 ¥248 バスケットへ オールメタルセーフティカッター替刃 5枚入 オルファ 税込¥581 ¥528 バスケットへ オールメタルセーフティ替刃 オルファ 税込¥615 ¥559 バスケットへ PカッターL型替刃 オルファ 税込¥384 ¥349 バスケットへ PカッターS型替刃 オルファ 税込¥296 ¥269 バスケットへ ファインツールセットPRO PROMOTE 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ビットオーガナイザーカラビナ付 2.0 BOLTSTER 税込¥6,158 ¥5,598 アルミレーキ 八ツ矢工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ グランドキーパー 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 倍力万能ハサミ Basic Tool 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プロ用ヘリサートキット ツガミ 税込¥30,778~ ¥27,980~ サイドワゴン ナイキ 税込¥60,478~ ¥54,980~ おりこうなハサミ エンジニア 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ MINIドライヴ&へクスローブミドル エンジニア 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体片刃鋸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品