子供ボディ 芯地張 クリアヘッド ソフトアーム

子供ボディ 芯地張 クリアヘッド ソフトアーム サンクリエイト

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

材質ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 ベース寸法(cm)Φ27 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31839134 CK52C-A8-9-3Y 100cm 100 50 26 58
32,500
23,980
26,378 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839143 CK52C-A8-9-5Y 110cm 110 50 28 59
32,900
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839159 CK52C-A8-9-7Y 120cm 120 52 29 63
33,600
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839168 CK52C-A8-9-9Y 130cm 130 54 32 66
34,100
24,980
27,478 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31839177 CK52C-A8-9-11Y 140cm 140 59 34 72
35,300
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする