ラミパッカー PRIMURA

ラミパッカー PRIMURA フジプラ

使用するフィルム厚(100ミクロンまたは150ミクロン)に合わせてスイッチを入れるだけ。
はじめてでも安心してお使いいただける簡単ラミネーター。
コンパクトサイズなので狭い場所での加工もOK。シーンを選ばず使用できます。
万一のフィルムづまりも簡単に取り除くことができます。

用途メニュー表やPOP、診察券やメンバーズカードなどキズや汚れ、水から守りたいものに。 ローラー数2本 その他ヒーターオートオフ機能、JAMリリース 付属品取扱説明書(保証書) 電源電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルムと用紙を合わせた厚み) ラミネート速度(mm/分)217(50Hz)・260(60Hz) フィルム厚さ(μm)100・150 内容量1台
注意
※ラミネートフィルムは、必ず純正"CPリーフ"をご使用ください。
※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※製品の仕様および外観は、予告なく変更する場合場ございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31638627 LPD3227 A3
オープン
 
 
取扱い終了
31638636 LPD2327 A4
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする