軽いまな板

軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印軽いまな板 - 貝印
(3件のレビュー)

軽いので、まな板から鍋などに直接具材を入れるときラクラク!
洗うとき、収納するときも軽々!
すべり止め付きで安定してカットできる!!
水気のある食材をカットした時の汁がこぼれにくい、中心に向かって薄くなっている構造!!

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、縁部:エラストマー(耐熱温度110度)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31640359AP5310グリーン260×380×9L
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31640368AP5311グリーン420×292×9LL
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
31640386AP5313ピンク310×215×9M
1,000
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
31640395AP5314ピンク260×380×9L
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31640404AP5315ピンク420×292×9LL
1,500
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
31640334AP5308グリーン254×152×9S
700
取扱い終了
31640343AP5309グリーン310×215×9M
1,000
取扱い終了
31640377AP5312ピンク254×152×9S
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 食事材料切り
その他業種

いいですね。
購入する際、今までのまな板より少し短くて幅広で、どうかな?と。
実際に使ってみたら、使いやすくて何より軽いのが気に入りました。良い買い物をしましたよ。

2025-08-24
用途: 事業所の厨房で使用
医療・福祉・介護関連業

食材によって色分けしているので、色つきで安価なまな板としての使い勝手はよいです。使用頻度が多いので毎年買い換えながら使用しています。

対象商品 : 31640395
2022-12-01
用途: 調理
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句のとおりに軽くてコーナー部に滑り止めラバーがついていて安全に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする