曜日別特売

フライパンカバー Kai House Select

フライパンカバー Kai House Select - 貝印
(1件のレビュー)

窓が大きく中身が見やすいフライパンカバー
軽くて錆びにくいアルミ製
臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル塗装

材質本体:強化ガラス製器具、(強化の種類/全面物理強化)、フレーム部:アルミニウム合金、ツマミ部:ナイロン、(耐熱温度200度)寸法(mm)237×237×55表面処理内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗装加工適合サイズ(cm)18~22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641463DW5622
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31641463
2022-10-16
用途: 料理時
その他業種

小型の鍋やフライパンに使うことができて便利です。購入時まわりの黒い部分が少しだけ歪んでいたので、-☆。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする