曜日別特売

KHSフライパンカバースタンド付

KHSフライパンカバースタンド付 - 貝印KHSフライパンカバースタンド付 - 貝印KHSフライパンカバースタンド付 - 貝印

窓が大きく中身が見やすいフライパンカバー
軽くて錆びにくいアルミ製
臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル塗装
自立するからちょっと置きに便利

サイズ(cm)26~30材質本体/強化ガラス製器具、(強化の種類/全面物理強化)、フレーム部/アルミニウム合金、スタンド/ナイロン、(耐熱温度200度)寸法(mm)323×323×100表面処理内外部/シリコーンポリエステル樹脂塗装加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641479DW5627
1,560
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする