曜日別特売

軽量・高熱効率 IH対応 フライパン

軽量・高熱効率 IH対応 フライパン - 貝印軽量・高熱効率 IH対応 フライパン - 貝印
(1件のレビュー)

スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造に
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上
IH対応

サイズ(cm)26材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、ハンドルキャップ:ナイロン(耐熱温度200度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装寸法(mm)270×90×420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641497DW562926
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31641497
2020-09-24
用途: 家庭での

フライパンは消耗品なので、これぐらいの価格だと気が楽です。軽量で引っ付かず、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする