軽量・高熱効率フライパンンIH

軽量・高熱効率フライパンンIH - 貝印軽量・高熱効率フライパンンIH - 貝印軽量・高熱効率フライパンンIH - 貝印

スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。
IH対応 。

サイズ(cm)28材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)443×290×80表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗装。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31641506DW5630
2,000
1,998
2,198(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする