木目 もちやすい茶碗 ハンドル付き

木目 もちやすい茶碗 ハンドル付き - スケーター
(1件のレビュー)

木目調で馴染みやすい茶碗
握りやすい太めハンドルは手を差し込んで持つことができる
樹脂製なので軽量で割れにくい
安心・安全の日本製
電子レンジ・食洗機の使用OK
お子様から高齢者まで使う人にやさしいユニバーサルデザイン食器

材質ポリプロピレン寸法(mm)130×104×70容量(mL)370内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31646476NBLS1Hクリーム
600
取扱い終了
返品不可
31646485NBLS1Hブラウン
600
取扱い終了
31646494NBLS1Hブラック
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31646485
2022-12-01
用途: 高齢者の食事で使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

高齢者で麻痺や障害があり、お茶碗をうまく持てない方に使用していただいたところ、持ちやすく自身で茶碗をもって食べることができた。今回は、お試しで購入したが、良い商品と思うので、また購入したいと思う。値段も安く、色も選べるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする