木目 もちやすい茶碗 ハンドル付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31646494 品番NBLS1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

木目調で馴染みやすい茶碗
握りやすい太めハンドルは手を差し込んで持つことができる
樹脂製なので軽量で割れにくい
安心・安全の日本製
電子レンジ・食洗機の使用OK
お子様から高齢者まで使う人にやさしいユニバーサルデザイン食器

材質ポリプロピレン 寸法(mm)130×104×70 ブラック 容量(mL)370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31646485
2022-12-01
用途:
高齢者の食事で使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者で麻痺や障害があり、お茶碗をうまく持てない方に使用していただいたところ、持ちやすく自身で茶碗をもって食べることができた。今回は、お試しで購入したが、良い商品と思うので、また購入したいと思う。値段も安く、色も選べるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする