丸型 2段ランチボックス キャラクター
丸型おにぎりとおかずが入るランチボックス
お弁当箱に入るご飯の量は、上段はお茶碗(約200ml)約1.2杯分、下段はお茶碗(約200ml)約1.4杯分
入れ子式でコンパクトに収納
フタ・中ブタ・フォークを外せば電子レンジ加熱可能
上下段ともごはんがつきにくい「くっつかない加工」付き
火のそばに置かないでください
容量(mL)500
付属品フォーク
材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:ポリエチレン
寸法(mm)117×106×90
段数2段
内容量1個