食洗機対応 直飲み プラワンタッチボトル サンリオ
軽量プラスチック製、ワンタッチ式開閉フタで簡単に開けれるお子様向けの水筒
重量があって硬いステンレス製水筒はまだ早いという低年齢層向けのプラスチック水筒
ダイレクト飲み口なのでお子様でも簡単にキャップを開けてすぐ飲める
軽くて持ちやすい形状の水筒
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き、名前シールも付属
氷が入れやすい広口タイプ
飲む時に戻らないキャップロック設計
食器洗い乾燥機対応
容量(mL)480
付属品ショルダーベルト
材質本体・フタ・ベルト止め:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、パッキン:シリコン樹脂、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)94×94×196
商品タイプワンタッチタイプ
内容量1本
ステンレスボトル・水筒 の新着商品
