スケーター
スプーンフォークセット
手にしっかり握れるカーブした柄と滑りにくいグリップ
丸い形で食べやすい先端になっていて、口に運びやすい角度
材質
ポリプロピレン、エラストマー樹脂
種別
スプーン
寸法(mm)
スプーン:123×26×8、フォーク:119×22×9
柄
フォレストアニマルズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31649434
SFB2
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください