シンプルランチボックス メラミンフタ

シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター シンプルランチボックス メラミンフタ スケーター

上品な質感とデザインを持つ、大人顔のランチボックス
下段に入るご飯の量はお茶碗約1.6杯分
ランチベルト付き
付属のお箸は上段内フタにスッキリ収納
上段、下段ともに液漏れしにくい内蓋付き
上段、下段ともに中フタをしたまま電子レンジOK、食器洗い乾燥機OK

容量(mL)600 付属品箸+ランチベルト 材質フタ:メラミン樹脂、本体・中フタ・仕切り:ポリプロピレン、パッキン・エアー弁:シリコン樹脂、箸:AS樹脂 寸法(mm)173×84×82 段数2段 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SLBW6M 31649809
SLBW6M 31649809
31649809 SLBW6M 和膳 とうがらし
1,700
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
SLBW6M 31649818
SLBW6M 31649818
31649818 SLBW6M 和膳 にんじん
1,700
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする