防寒スパイクブーツ WB1813

防寒スパイクブーツ WB1813 ジェイワークスプランニング
(2件のレビュー)

氷刺効果のあるスパイクで凍った路面もガッチリキャッチ、滑りにくい仕様の靴底。
インナーは保温性の高いウレタンインナーを採用

用途氷結した路面での歩行や作業に 形状ハイカット 機能防寒 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)天然ゴム、合成ゴム 種類作業靴 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム+鋼鉄スパイク 靴タイプ長靴 内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムの劣化や変形がおこります。
※油をひいてある場所でのご使用はさけてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、ゴムは劣化しますので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31841566 WB1813 M(24.5~25) ブラウン
2,980
 
 
取扱い終了
31841575 WB1813 L(25.5~26) ブラウン
2,980
 
 
取扱い終了
31841584 WB1813 LL26.5~27) ブラウン
2,980
 
 
取扱い終了
31841593 WB1813 3L(27.5~28) ブラウン
2,980
 
 
取扱い終了
31841609 WB1813 M(24.5~25) ネイビー
2,980
 
 
取扱い終了
31841618 WB1813 L(25.5~26) ネイビー
2,980
 
 
取扱い終了
31841627 WB1813 LL26.5~27) ネイビー
2,980
 
 
取扱い終了
31841636 WB1813 3L(27.5~28) ネイビー
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31841575
2021-05-04
用途:
冬季間の普段履き
サービス業

北海道の積雪地域で一冬使用しましたが破れたりひび割れることはありませんでした、スパイクといっても金具が飛び出ているわけではないので車の運転も大丈夫でした、なのでアイスバーンでがっちりグリップするほどでもありません。ただ普段26cmの靴を履いているのでサイズ L(25.5-26.0)を選びましたが冬用の厚手の靴下を履いてもブカブカです。だめになったらリピートしてもいいですが次回はワンサイズ小さい物を購入したいと思います。

対象商品:
31841627
2020-02-17
用途:
ガーデニング/雪遊び
東鉄工業株式会社 東京建築支店 東京工事所 様

EVA製品と比較してゴム製なので重さを気にして購入しましたが、
重さは気になりません。というより普通のゴム長靴同じです。
サイズもこのようなブーツは少し小さめとのレビューが多いですが
足首まわりにゆとりがありゴム長靴と同じ大きさと考えて良いのです。
暖かさはまだ、分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする