iPhone XS Max 【30日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 覇龍 日本品質 反射防止
【30日間保証】AGCドラゴントレイル採用!! 指滑りさらさら。反射防止。柔軟性があり割れにくい。超硬度9H以上強化ガラス。貼り付けキット・清浄布・埃除去シール・クロス付属
タイプスタンダードサイズ
厚さ(mm)0.33
色マット・反射防止
対応機種iPhone XS Max
特性マット・反射防止
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07