曜日別特売

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31712809FF40L5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
97,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063538FF40L10-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063547FF40L12-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063556FF40L15-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063565FF40L20-MR08TNNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064771FF40L7-MR08TNNTN-----------
97,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064780FF40L25-MR08TNNTN-----------
97,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064789FF40L30-MR08TNNTN-----------
97,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065288FF40L40-MR08TNNTN-----------
99,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065297FF40L50-MR08TNNTN-----------
99,800
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068271FF40L60-MR08TNNTN-----------
118,500
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072690FF40L80-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072699FF40L100-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18072708FF40L120-MR08TNNTN-----------
136,400
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082700FF40L160-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082709FF40L200-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18082718FF40L240-MR08TNNTN-----------
164,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31712818FF40L7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712827FF40L10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712836FF40L12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712845FF40L15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712854FF40L20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712863FF40L25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712879FF40L30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
97,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712888FF40L40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712897FF40L50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
99,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712906FF40L60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
118,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712915FF40L80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712924FF40L100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712933FF40L120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
136,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712949FF40L160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712958FF40L200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31712967FF40L240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
164,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31712818FF40L7-MD08TNNTN18064771FF40L7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712827FF40L10-MD08TNNTN18063538FF40L10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712836FF40L12-MD08TNNTN18063547FF40L12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712845FF40L15-MD08TNNTN18063556FF40L15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712854FF40L20-MD08TNNTN18063565FF40L20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712863FF40L25-MD08TNNTN18064780FF40L25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712879FF40L30-MD08TNNTN18064789FF40L30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712888FF40L40-MD08TNNTN18065288FF40L40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712897FF40L50-MD08TNNTN18065297FF40L50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712906FF40L60-MD08TNNTN18068271FF40L60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712915FF40L80-MD08TNNTN18072690FF40L80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712924FF40L100-MD08TNNTN18072699FF40L100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712933FF40L120-MD08TNNTN18072708FF40L120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712949FF40L160-MD08TNNTN18082700FF40L160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712958FF40L200-MD08TNNTN18082709FF40L200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31712967FF40L240-MD08TNNTN18082718FF40L240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF40Lニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする