曜日別特売

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L - ニッセイ
枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31713633FF32L5-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713649FF32L7-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713658FF32L10-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713667FF32L12-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713676FF32L15-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713685FF32L20-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
56,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713694FF32L25-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713703FF32L30-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
60,800
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713719FF32L40-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
61,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713728FF32L50-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
61,300
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713737FF32L60-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
73,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713746FF32L80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713755FF32L100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713764FF32L120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713773FF32L160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713789FF32L200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713798FF32L240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715749FF32L5-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4405--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715758FF32L7-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715767FF32L10-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44010--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715776FF32L12-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715785FF32L15-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44015--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715794FF32L20-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44020--フランジ取付----
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715803FF32L25-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44025--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715819FF32L30-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44030--フランジ取付----
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715828FF32L40-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44040--フランジ取付----
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715837FF32L50-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44050--フランジ取付----
48,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715846FF32L60-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44060--フランジ取付----
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715855FF32L80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715864FF32L100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715873FF32L120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715889FF32L160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715898FF32L200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715907FF32L240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする