ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF28R - ニッセイ
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)0.56/0.56/0.5/0.5定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710出力軸方向(入力側から見た場合)右側許容慣性モーメント(kg・m2)0.001内容量1台
全34種類を絞り込む
減速比
34種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31713956FF28R5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713965FF28R7-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713974FF28R10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713983FF28R12-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31713999FF28R15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714008FF28R20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
45,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714017FF28R25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714026FF28R30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
49,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714035FF28R40-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714044FF28R50-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714053FF28R60-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
58,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714069FF28R80-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714078FF28R100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714087FF28R120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
61,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714096FF28R160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714105FF28R200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31714114FF28R240-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
72,100
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715408FF28R5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--フランジ取付----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715417FF28R7-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4407.5--フランジ取付----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715426FF28R10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715435FF28R12-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44012.5--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715444FF28R15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715453FF28R20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--フランジ取付----
35,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715469FF28R25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--フランジ取付----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715478FF28R30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--フランジ取付----
39,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715487FF28R40-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44040--フランジ取付----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715496FF28R50-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44050--フランジ取付----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715505FF28R60-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44060--フランジ取付----
45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715514FF28R80-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44080--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715523FF28R100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715539FF28R120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--フランジ取付----
47,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715548FF28R160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715557FF28R200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31715566FF28R240-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440240--フランジ取付----
56,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする