曜日別特売

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40L - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18064299FF40L10-MR08TWNTN-----------
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064308FF40L12-MR08TWNTN-----------
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064317FF40L15-MR08TWNTN-----------
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064326FF40L20-MR08TWNTN-----------
95,100
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065489FF40L5-MR08TWNTN-----------
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065498FF40L7-MR08TWNTN-----------
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065507FF40L25-MR08TWNTN-----------
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065516FF40L30-MR08TWNTN-----------
101,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066049FF40L40-MR08TWNTN-----------
103,400
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18066058FF40L50-MR08TWNTN-----------
103,400
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068919FF40L60-MR08TWNTN-----------
122,100
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074160FF40L80-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074169FF40L100-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18074178FF40L120-MR08TWNTN-----------
140,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083856FF40L160-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083865FF40L200-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18083881FF40L240-MR08TWNTN-----------
168,100
132,980
146,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31716257FF40L5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716266FF40L7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716275FF40L10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716284FF40L12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716293FF40L15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716309FF40L20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
95,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716318FF40L25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716327FF40L30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716336FF40L40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716345FF40L50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
103,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716354FF40L60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
122,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716363FF40L80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716379FF40L100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716388FF40L120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
140,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716397FF40L160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716406FF40L200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31716415FF40L240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
168,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31716257FF40L5-MD08TWNTN18065489FF40L5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716266FF40L7-MD08TWNTN18065498FF40L7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716275FF40L10-MD08TWNTN18064299FF40L10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716284FF40L12-MD08TWNTN18064308FF40L12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716293FF40L15-MD08TWNTN18064317FF40L15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716309FF40L20-MD08TWNTN18064326FF40L20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716318FF40L25-MD08TWNTN18065507FF40L25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716327FF40L30-MD08TWNTN18065516FF40L30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716336FF40L40-MD08TWNTN18066049FF40L40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716345FF40L50-MD08TWNTN18066058FF40L50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716354FF40L60-MD08TWNTN18068919FF40L60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
97,980
税込107,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716363FF40L80-MD08TWNTN18074160FF40L80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716379FF40L100-MD08TWNTN18074169FF40L100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716388FF40L120-MD08TWNTN18074178FF40L120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716397FF40L160-MD08TWNTN18083856FF40L160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716406FF40L200-MD08TWNTN18083865FF40L200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31716415FF40L240-MD08TWNTN18083881FF40L240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF40Lニッセイ1台
132,980
税込146,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする