ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N - ニッセイ
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行内容量1台
全40種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
40種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31718883FS30N300-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44030050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
101,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718899FS30N375-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44037550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
101,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718908FS30N450-MM01TWNTN0.1三相380/400/400/44045050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
101,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718917FS30N5-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
53,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718926FS30N7-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
53,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718935FS30N10-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718944FS30N12-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718953FS30N15-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718969FS30N20-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
51,200
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718978FS30N25-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
53,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718987FS30N30-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
53,500
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31718996FS30N40-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
56,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719005FS30N50-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
56,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719014FS30N60-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
63,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719023FS30N80-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719039FS30N100-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719048FS30N120-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
70,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719057FS30N160-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719066FS30N200-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719075FS30N240-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
76,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719617FS30N300-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440300--中空軸----
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719626FS30N375-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440375--中空軸----
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719635FS30N450-MM01TWJNN0.1三相380/400/400/440450--中空軸----
79,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719644FS30N5-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4405--中空軸----
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719653FS30N7-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4407.5--中空軸----
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719669FS30N10-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44010--中空軸----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719678FS30N12-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44012.5--中空軸----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719687FS30N15-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44015--中空軸----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719696FS30N20-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44020--中空軸----
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719705FS30N25-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44025--中空軸----
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719714FS30N30-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44030--中空軸----
42,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719723FS30N40-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44040--中空軸----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719739FS30N50-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44050--中空軸----
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719748FS30N60-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44060--中空軸----
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719757FS30N80-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/44080--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719766FS30N100-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440100--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719775FS30N120-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440120--中空軸----
55,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719784FS30N160-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440160--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719793FS30N200-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440200--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719809FS30N240-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440240--中空軸----
60,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする