曜日別特売

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45N

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45N - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31719337FS45N600-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44060050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2.5/31.0
162,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719346FS45N750-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44075050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内2/2.41.0
162,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719355FS45N900-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/44090050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.7/21.0
162,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719364FS45N12X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440120050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1.3/1.51.0
162,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719373FS45N15X-MM02TWNTN0.2三相380/400/400/440150050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内1/1.21.0
162,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719389FS45N300-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44030050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内5/61.0
202,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719398FS45N375-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44037550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内4/4.81.0
202,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31719407FS45N450-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44045050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内3.3/41.0
202,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067020FS45N10-MR08TWNTN-----------
108,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067029FS45N12-MR08TWNTN-----------
108,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067038FS45N15-MR08TWNTN-----------
108,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067047FS45N20-MR08TWNTN-----------
108,500
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067835FS45N5-MR08TWNTN-----------
115,800
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067851FS45N7-MR08TWNTN-----------
115,800
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067860FS45N25-MR08TWNTN-----------
115,800
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18067869FS45N30-MR08TWNTN-----------
115,800
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069847FS45N40-MR08TWNTN-----------
128,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18069856FS45N50-MR08TWNTN-----------
128,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18071107FS45N60-MR08TWNTN-----------
132,800
104,980
115,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075910FS45N80-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075919FS45N100-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075928FS45N120-MR08TWNTN-----------
144,900
113,980
125,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090436FS45N160-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090445FS45N200-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18090461FS45N240-MR08TWNTN-----------
193,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31720195FS45N5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
115,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720204FS45N7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
115,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720213FS45N10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720229FS45N12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720238FS45N15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720247FS45N20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内75/901.0
108,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720256FS45N25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内60/721.0
115,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720265FS45N30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内50/601.0
115,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720274FS45N40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720283FS45N50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内30/361.0
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720299FS45N60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内25/301.0
132,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720308FS45N80-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720317FS45N100-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内15/181.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720326FS45N120-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
144,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720335FS45N160-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44016050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720344FS45N200-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44020050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720353FS45N240-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44024050/50/60/60中空軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
193,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31720064FS45N600-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440600--中空軸----
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720073FS45N750-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440750--中空軸----
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720089FS45N900-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/440900--中空軸----
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720098FS45N12X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401200--中空軸----
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720107FS45N15X-MM02TWJNN0.2三相380/400/400/4401500--中空軸----
127,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720116FS45N300-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440300--中空軸----
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720125FS45N375-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440375--中空軸----
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31720134FS45N450-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440450--中空軸----
159,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31720195FS45N5-MD08TWNTN18067835FS45N5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720204FS45N7-MD08TWNTN18067851FS45N7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720213FS45N10-MD08TWNTN18067020FS45N10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720229FS45N12-MD08TWNTN18067029FS45N12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720238FS45N15-MD08TWNTN18067038FS45N15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720247FS45N20-MD08TWNTN18067047FS45N20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720256FS45N25-MD08TWNTN18067860FS45N25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720265FS45N30-MD08TWNTN18067869FS45N30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
92,980
税込102,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720274FS45N40-MD08TWNTN18069847FS45N40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720283FS45N50-MD08TWNTN18069856FS45N50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720299FS45N60-MD08TWNTN18071107FS45N60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
104,980
税込115,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720308FS45N80-MD08TWNTN18075910FS45N80-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720317FS45N100-MD08TWNTN18075919FS45N100-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720326FS45N120-MD08TWNTN18075928FS45N120-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
113,980
税込125,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720335FS45N160-MD08TWNTN18090436FS45N160-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720344FS45N200-MD08TWNTN18090445FS45N200-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31720353FS45N240-MD08TWNTN18090461FS45N240-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS45Nニッセイ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする