ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32T - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31721848F3F32T80-MM04TNNTN0.4三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
92,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721857F3F32T100-MM04TNNTN0.4三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
92,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721866F3F32T120-MM04TNNTN0.4三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
92,300
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721875F3F32T160-MM04TNNTN0.4三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721884F3F32T200-MM04TNNTN0.4三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31721893F3F32T240-MM04TNNTN0.4三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
111,100
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18064098F3F32T10-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064107F3F32T12-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064116F3F32T15-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064125F3F32T20-MR08TNNTN-----------
93,700
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065209F3F32T5-MR08TNNTN-----------
99,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065218F3F32T7-MR08TNNTN-----------
99,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065227F3F32T25-MR08TNNTN-----------
99,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065236F3F32T30-MR08TNNTN-----------
99,600
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065647F3F32T40-MR08TNNTN-----------
101,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065656F3F32T50-MR08TNNTN-----------
101,500
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068395F3F32T60-MR08TNNTN-----------
119,500
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079175F3F32T10-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079191F3F32T12-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079200F3F32T15-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079209F3F32T20-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079218F3F32T25-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079227F3F32T30-MR15TNNTN-----------
153,600
122,980
135,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086437F3F32T5-MR15TNNTN-----------
176,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086446F3F32T7-MR15TNNTN-----------
176,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31725847F3F32T5-MD08TNNTN0.75三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725856F3F32T7-MD08TNNTN0.75三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725865F3F32T10-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725874F3F32T12-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725883F3F32T15-MD08TNNTN0.75三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725899F3F32T20-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
93,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725908F3F32T25-MD08TNNTN0.75三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725917F3F32T30-MD08TNNTN0.75三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
99,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725926F3F32T40-MD08TNNTN0.75三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725935F3F32T50-MD08TNNTN0.75三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
101,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725944F3F32T60-MD08TNNTN0.75三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
119,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726014F3F32T5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
176,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726023F3F32T7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
176,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726039F3F32T10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726048F3F32T12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726057F3F32T15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726066F3F32T20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726075F3F32T25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726084F3F32T30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
153,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31724666F3F32T80-MM04TNNNN0.4三相200/200/22080--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724675F3F32T100-MM04TNNNN0.4三相200/200/220100--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724684F3F32T120-MM04TNNNN0.4三相200/200/220120--フランジ取付----
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724693F3F32T160-MM04TNNNN0.4三相200/200/220160--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724709F3F32T200-MM04TNNNN0.4三相200/200/220200--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31724718F3F32T240-MM04TNNNN0.4三相200/200/220240--フランジ取付----
87,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31725847F3F32T5-MD08TNNTN18065209F3F32T5-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725856F3F32T7-MD08TNNTN18065218F3F32T7-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725865F3F32T10-MD08TNNTN18064098F3F32T10-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725874F3F32T12-MD08TNNTN18064107F3F32T12-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725883F3F32T15-MD08TNNTN18064116F3F32T15-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725899F3F32T20-MD08TNNTN18064125F3F32T20-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725908F3F32T25-MD08TNNTN18065227F3F32T25-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725917F3F32T30-MD08TNNTN18065236F3F32T30-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725926F3F32T40-MD08TNNTN18065647F3F32T40-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725935F3F32T50-MD08TNNTN18065656F3F32T50-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
81,980
税込90,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725944F3F32T60-MD08TNNTN18068395F3F32T60-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
95,980
税込105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726014F3F32T5-MD15TNNTN18086437F3F32T5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726023F3F32T7-MD15TNNTN18086446F3F32T7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726039F3F32T10-MD15TNNTN18079175F3F32T10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726048F3F32T12-MD15TNNTN18079191F3F32T12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726057F3F32T15-MD15TNNTN18079200F3F32T15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726066F3F32T20-MD15TNNTN18079209F3F32T20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726075F3F32T25-MD15TNNTN18079218F3F32T25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726084F3F32T30-MD15TNNTN18079227F3F32T30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F32Tニッセイ1台
122,980
税込135,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする