曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40T - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18075621F3F40T80-MR08TNNTN-----------
143,700
112,980
124,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075630F3F40T100-MR08TNNTN-----------
143,700
112,980
124,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18075639F3F40T120-MR08TNNTN-----------
143,700
112,980
124,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081869F3F40T10-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081878F3F40T12-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081887F3F40T15-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081896F3F40T20-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081905F3F40T25-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18081921F3F40T30-MR15TNNTN-----------
161,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085071F3F40T160-MR08TNNTN-----------
171,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085080F3F40T200-MR08TNNTN-----------
171,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18085089F3F40T240-MR08TNNTN-----------
171,800
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088537F3F40T5-MR15TNNTN-----------
185,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088546F3F40T7-MR15TNNTN-----------
185,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088555F3F40T40-MR15TNNTN-----------
185,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088571F3F40T50-MR15TNNTN-----------
185,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18088580F3F40T60-MR15TNNTN-----------
185,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094155F3F40T5-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094171F3F40T7-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094180F3F40T10-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094189F3F40T12-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094198F3F40T15-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094207F3F40T20-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094216F3F40T25-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18094225F3F40T30-MR22TNNTN-----------
207,200
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31725953F3F40T80-MD08TNNTN0.75三相200/200/2208050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
143,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725969F3F40T100-MD08TNNTN0.75三相200/200/22010050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
143,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725978F3F40T120-MD08TNNTN0.75三相200/200/22012050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
143,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725987F3F40T160-MD08TNNTN0.75三相200/200/22016050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
171,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31725996F3F40T200-MD08TNNTN0.75三相200/200/22020050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
171,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726005F3F40T240-MD08TNNTN0.75三相200/200/22024050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
171,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726093F3F40T5-MD15TNNTN1.5三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726109F3F40T7-MD15TNNTN1.5三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726118F3F40T10-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726127F3F40T12-MD15TNNTN1.5三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726136F3F40T15-MD15TNNTN1.5三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726145F3F40T20-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726154F3F40T25-MD15TNNTN1.5三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726163F3F40T30-MD15TNNTN1.5三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726179F3F40T40-MD15TNNTN1.5三相200/200/2204050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726188F3F40T50-MD15TNNTN1.5三相200/200/2205050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726197F3F40T60-MD15TNNTN1.5三相200/200/2206050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
185,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726206F3F40T5-MD22TNNTN2.2三相200/200/220550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726215F3F40T7-MD22TNNTN2.2三相200/200/2207.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726224F3F40T10-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726233F3F40T12-MD22TNNTN2.2三相200/200/22012.550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726249F3F40T15-MD22TNNTN2.2三相200/200/2201550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726258F3F40T20-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726267F3F40T25-MD22TNNTN2.2三相200/200/2202550/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31726276F3F40T30-MD22TNNTN2.2三相200/200/2203050/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
207,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31725953F3F40T80-MD08TNNTN18075621F3F40T80-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
112,980
税込124,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725969F3F40T100-MD08TNNTN18075630F3F40T100-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
112,980
税込124,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725978F3F40T120-MD08TNNTN18075639F3F40T120-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
112,980
税込124,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725987F3F40T160-MD08TNNTN18085071F3F40T160-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31725996F3F40T200-MD08TNNTN18085080F3F40T200-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726005F3F40T240-MD08TNNTN18085089F3F40T240-MR08TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726093F3F40T5-MD15TNNTN18088537F3F40T5-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726109F3F40T7-MD15TNNTN18088546F3F40T7-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726118F3F40T10-MD15TNNTN18081869F3F40T10-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726127F3F40T12-MD15TNNTN18081878F3F40T12-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726136F3F40T15-MD15TNNTN18081887F3F40T15-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726145F3F40T20-MD15TNNTN18081896F3F40T20-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726154F3F40T25-MD15TNNTN18081905F3F40T25-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726163F3F40T30-MD15TNNTN18081921F3F40T30-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726179F3F40T40-MD15TNNTN18088555F3F40T40-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726188F3F40T50-MD15TNNTN18088571F3F40T50-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726197F3F40T60-MD15TNNTN18088580F3F40T60-MR15TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726206F3F40T5-MD22TNNTN18094155F3F40T5-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726215F3F40T7-MD22TNNTN18094171F3F40T7-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726224F3F40T10-MD22TNNTN18094180F3F40T10-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726233F3F40T12-MD22TNNTN18094189F3F40T12-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726249F3F40T15-MD22TNNTN18094198F3F40T15-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726258F3F40T20-MD22TNNTN18094207F3F40T20-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726267F3F40T25-MD22TNNTN18094216F3F40T25-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31726276F3F40T30-MD22TNNTN18094225F3F40T30-MR22TNNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F40Tニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする