曜日別特売

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32L

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32L - ニッセイ
内容量1台
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31726407F3F32L80-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/4408050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726416F3F32L100-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44010050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内15/181.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726425F3F32L120-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44012050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
88,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726434F3F32L160-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44016050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内9.4/11.21.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726443F3F32L200-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44020050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内7.5/91.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31726459F3F32L240-MM04TWNTN0.4三相380/400/400/44024050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内6.3/7.51.0
107,700
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063617F3F32L10-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063626F3F32L12-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063635F3F32L15-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18063651F3F32L20-MR08TWNTN-----------
91,500
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064649F3F32L5-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064658F3F32L7-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064667F3F32L25-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18064676F3F32L30-MR08TWNTN-----------
97,300
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065166F3F32L40-MR08TWNTN-----------
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18065175F3F32L50-MR08TWNTN-----------
99,300
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18068210F3F32L60-MR08TWNTN-----------
117,300
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079017F3F32L10-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079026F3F32L12-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079035F3F32L15-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079051F3F32L20-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079060F3F32L25-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18079069F3F32L30-MR15TWNTN-----------
153,300
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086340F3F32L5-MR15TWNTN-----------
176,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18086349F3F32L7-MR15TWNTN-----------
176,500
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31730388F3F32L5-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730397F3F32L7-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730406F3F32L10-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730415F3F32L12-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730424F3F32L15-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730433F3F32L20-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730449F3F32L25-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730458F3F32L30-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
97,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730467F3F32L40-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4404050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内37.5/451.0
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730476F3F32L50-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4405050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内30/361.0
99,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730485F3F32L60-MD08TWNTN0.75三相380/400/400/4406050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内25/301.0
117,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730555F3F32L5-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/440550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内300/3601.0
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730564F3F32L7-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4407.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内200/2401.0
176,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730573F3F32L10-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内150/1801.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730589F3F32L12-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/44012.550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内120/1441.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730598F3F32L15-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4401550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内100/1201.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730607F3F32L20-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内75/901.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730616F3F32L25-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4402550/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内60/721.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730625F3F32L30-MD15TWNTN1.5三相380/400/400/4403050/50/60/60中実軸フランジ取付なし屋内50/601.0
153,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
31730126F3F32L80-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/44080--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730135F3F32L100-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440100--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730144F3F32L120-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440120--フランジ取付----
69,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730153F3F32L160-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440160--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730169F3F32L200-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440200--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
31730178F3F32L240-MM04TWJNN0.4三相380/400/400/440240--フランジ取付----
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31730388F3F32L5-MD08TWNTN18064649F3F32L5-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730397F3F32L7-MD08TWNTN18064658F3F32L7-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730406F3F32L10-MD08TWNTN18063617F3F32L10-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730415F3F32L12-MD08TWNTN18063626F3F32L12-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730424F3F32L15-MD08TWNTN18063635F3F32L15-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730433F3F32L20-MD08TWNTN18063651F3F32L20-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730449F3F32L25-MD08TWNTN18064667F3F32L25-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730458F3F32L30-MD08TWNTN18064676F3F32L30-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
77,980
税込85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730467F3F32L40-MD08TWNTN18065166F3F32L40-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730476F3F32L50-MD08TWNTN18065175F3F32L50-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730485F3F32L60-MD08TWNTN18068210F3F32L60-MR08TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730555F3F32L5-MD15TWNTN18086340F3F32L5-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730564F3F32L7-MD15TWNTN18086349F3F32L7-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730573F3F32L10-MD15TWNTN18079017F3F32L10-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730589F3F32L12-MD15TWNTN18079026F3F32L12-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730598F3F32L15-MD15TWNTN18079035F3F32L15-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730607F3F32L20-MD15TWNTN18079051F3F32L20-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730616F3F32L25-MD15TWNTN18079060F3F32L25-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31730625F3F32L30-MD15TWNTN18079069F3F32L30-MR15TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F32Lニッセイ1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする